Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTU855 TOUCHSCREEN 5.7 TFT COL ETH - HMISTU855

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTU855 TOUCHSCREEN 5.7 TFT COL ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 320

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 240

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595864114323

Artikelnummer

SNRHMISTU855

Herstellernummer

HMISTU855

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

320

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

240

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Bildschirmdiagonale:

5 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

65000

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

16384 kByte

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

L'interfaccia operatore touchscreen (HMI) STU di Schneider Electric è fornita con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 5,7 con 320 x 240 pixel (QVGA) e 32 MB EPROM. Dispone inoltre di 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) compatta è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. Schermata delle pagine grafiche con schermo monocromatico. Grazie al fissaggio con foro di 22 mm di diametro, non è necessario praticare un'apertura rettangolare per l'incasso del pannello.