Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZSURDP5 CAVO REMOTAZIONE 5M PER SCU/STU - HMIZSURDP5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZSURDP5 CAVO REMOTAZIONE 5M PER SCU/STU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480564673

Artikelnummer

SNRHMIZSURDP5

Herstellernummer

HMIZSURDP5

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo remotazione 5m per SCU/STU. gamma prodotto: Magelis SCU. Benefici: Magelis SCU: la nuova generazione di HMI Controllers., Display LED di elevatissima qualità, Ampia connettività, Un unico software di configurazione ( SoMachine ), Di semplice manutenzione e aggiornamento.. Applicazioni: - Macchine semplici, HVAC, Pompaggio, Packaging..