Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2E661PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, - ILE2E661PC1A0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2E661PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 7000 1/min

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485188881

Artikelnummer

SNRILE2E661PC1A0

Herstellernummer

ILE2E661PC1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

7000 1/min

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

4.7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.26 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

Luft

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,. gamma prodotto: azionamento integrato Lexium - tipo di prodotto o componente: azionamento del movimento integrato - nome abbreviato: ILE - tipo motore: motore brushless cc - numero di fasi della rete: monofase - Tensione alimentazione nominale [Us]: 48 V, 24 V - tipo di rete: CC - lunghezza: 122 mm - collegamento elettrico: connettore industriale - freno di stazionamento: senza - tipo scatola ingranaggi: senza - rapporto di riduzione: 1:1 - velocità nominale: 6000rpm a 48 V, 4800 giri/min a 24 V - coppia nominale: 0.26 Nm a 24 V, 0.26 Nm a 48 V. Benefici: Soluzioni di movimento decentrate con azionamenti integrati. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controllore di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzioni di sicurezza in un unico dispositivo. Ciascuna tecnologia di motore offre un\'ampia gamma di applicazioni per le soluzioni di movimento decentrate.... Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Produzione di componenti elettronici, Tecnologia in campo medicale....