Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F573PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS - ILS1F573PB1A0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F573PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 3.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119227087

Artikelnummer

SNRILS1F573PB1A0

Herstellernummer

ILS1F573PB1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

3.5 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.9 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

Luft

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Drive integrato con motore passo-passo, senza riduttore e senza freno d'arresto. Il feedback è dato da una tacca di zero. La sua velocità nominale è 200 giri/min a 24 VCC, 500 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 1,5 Nm. Incorpora 4 segnali che possono essere utilizzati come ingresso o uscita. Questo drive integrato è costituito da elettronica di controllo con interfaccia di comunicazione per il bus CANopen DS301 e motore passo-passo a 3 fasi. Le sue velocità di trasmissione sono 50, 100, 125, 250, 500, 800 e 1000 kbaud. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 57 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 5,2 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 66,6 mm. Pesa 2.0 kg. Integra un'interfaccia CANopen DS301. Questo prodotto è certificato da cUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium vengono utilizzate per creare soluzioni di controllo del movimento decentralizzato in unità molto compatte. Unità integrate per il controllo del movimento con motore passo-passo, servo o brushless DC.