Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F851PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS - ILS1F851PB1A0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F851PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119227100

Artikelnummer

SNRILS1F851PB1A0

Herstellernummer

ILS1F851PB1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

5 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

2 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Drive integrato ILS con motore stepper, 24..36 V, CANopen DS301, 5A. gamma prodotto: azionamento integrato Lexium - tipo di prodotto o componente: azionamento del movimento integrato - nome abbreviato: ILS - tipo motore: motore passo-passo trifase - numero di fasi della rete: monofase - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V, 36 V - tipo di rete: CC - lunghezza: 140.6 mm - tipo di avvolgimento: velocità di rotazione media e coppia media - collegamento elettrico: connettore scheda circuito stampato - freno di stazionamento: senza - tipo scatola ingranaggi: senza - velocità nominale: 200 rpm a 24 V, 400 giri/min a 36 V. Benefici: Soluzioni di movimento decentrate con azionamenti integrati. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controllore di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzioni di sicurezza in un unico dispositivo. Ciascuna tecnologia di motore offre un'ampia gamma di applicazioni per le soluzioni di movimento decentrate.... Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Produzione di componenti elettronici, Tecnologia in campo medicale....