SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F853TB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS - ILS1F853TB1A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schrittmotor
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119227223
Artikelnummer
SNRILS1F853TB1A0
Herstellernummer
ILS1F853TB1A0
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
6 A
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Nenndrehmoment:
4.5 Nm
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Kühlmethode:
Luft
Volllasteffizienz:
0 %
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige


