Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM10 VIGILOHM IM10 115/415 VCA - IMD-IM10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM10 VIGILOHM IM10 115/415 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 1...1000 kOhm

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Anzeige des Isolationswertes - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480321672

Artikelnummer

SNRIMD-IM10

Herstellernummer

IMD-IM10

Hersteller

SNR

Ansprechwert Impedanz 1:

1...1000 kOhm

Funktion:

für gemischte Netze

Anzeige des Isolationswertes:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

96 mm

Ansprechwert Impedanz 2:

0.5...500 kOhm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...415 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

125...250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe:

110 mm

Tiefe:

59 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...415 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...440 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC, DC e ACDC di medie dimensioni, con disturbi limitati. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. È possibile impostare la soglia di allarme da 0,5 kilohm a 500 kilohm, e il ritardo di allarme da 0 a 7200 secondi. Monitora le reti fino a 600VAC quando è collegato al neutro, 480V quando è collegato alla linea e 345VDC, con un massimo di 40 microfarad. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza diisolamento da 100 ohm a 10 megohm. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 415VAC o da 125VDC a 250 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto può essere installato su guida DIN o a incasso. Il grado di protezione anteriore è 52, posteriore IP20 e categoria III per la sovratensione.