SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400 VIGILOHM SYSTEM IM400 110/415 VCA - IMD-IM400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 500 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1...1000 kOhm
Funktion - für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich - ja
Anzeige des Isolationswertes - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480573347
Artikelnummer
SNRIMD-IM400
Herstellernummer
IMD-IM400
Hersteller
SNR
Netzableitkapazität:
500 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1...1000 kOhm
Funktion:
für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
159 mm
Ansprechwert Impedanz 2:
0.1...500 kOhm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
100...440 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
123 mm
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...440 V
Spannungsmessbereich:
1000...1700 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...440 Hz


