SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM9 VIGILOHM IM9 115/415 VCA - IMD-IM9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Impedanz 1 - 2...500 kOhm
Funktion - für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480321658
Artikelnummer
SNRIMD-IM9
Herstellernummer
IMD-IM9
Hersteller
SNR
Ansprechwert Impedanz 1:
2...500 kOhm
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
72 mm
Ansprechwert Impedanz 2:
1...250 kOhm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
125...250 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsmessbereich:
480...480 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...440 Hz


