SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12 LOCALIZZATORE GUASTI VIGILOHM IFL12 - IMDIFL12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 150 µF
Funktion - für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich - nein
Anzeige des Isolationswertes - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489504830
Artikelnummer
SNRIMDIFL12
Herstellernummer
IMDIFL12
Hersteller
SNR
Netzableitkapazität:
150 µF
Funktion:
für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
108 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
100...440 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...440 V
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...65 Hz


