SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12MC Localizz. Guasti IFL12, Misura, Modbus - IMDIFL12MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 150 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 0.2...200 kOhm
Funktion - für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich - ja
Anzeige des Isolationswertes - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489504878
Artikelnummer
SNRIMDIFL12MC
Herstellernummer
IMDIFL12MC
Hersteller
SNR
Netzableitkapazität:
150 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
0.2...200 kOhm
Funktion:
für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
108 mm
Ansprechwert Impedanz 2:
0...0 kOhm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
100...440 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...440 V
Spannungsmessbereich:
0...480 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...440 Hz


