Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B001UCH COMMUTATORE 10A 1-0-2 1P - K10B001UCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B001UCH COMMUTATORE 10A 1-0-2 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110076646

Artikelnummer

SNRK10B001UCH

Herstellernummer

K10B001UCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

COMMUTATORE A CAMME, 1 POLO, 60°, 10A, PER Ø 16 O 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K10 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore - ritorno: senza - numero di poli: 1P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 60°, sinistra: 0° - 300° - grado di protezione IP: IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529, IP20 (blocco contatti). Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l\'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell\'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e peril controllo dei processi....