SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B011UCH COMMUTATORE 10A 1-2 1P - K10B011UCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110076707
Artikelnummer
SNRK10B011UCH
Herstellernummer
K10B011UCH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


