Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D004ACH COMMUTATORE 10A 0-1 4P - K10D004ACH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D004ACH COMMUTATORE 10A 0-1 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110076493

Artikelnummer

SNRK10D004ACH

Herstellernummer

K10D004ACH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 4 POLI, 60°, 10A, per Ø16 O 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K10 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore - ritorno: senza - numero di poli: 4P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 60° - grado di protezione IP: IP20 (blocco contatti), IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....