Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D004QCH COMMUTATORE 10A 4 POSIZIONI+ 0 1P - K10D004QCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D004QCH COMMUTATORE 10A 4 POSIZIONI+ 0 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110076578

Artikelnummer

SNRK10D004QCH

Herstellernummer

K10D004QCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

2 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.