SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10F003MCH COMMUTATORE 10A AMPEROMETRICO 3 PUNTI - K10F003MCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110076769
Artikelnummer
SNRK10F003MCH
Herstellernummer
K10F003MCH
Hersteller
SNR
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Commutatore a camme amperometro 3L-N, 90°, 10A, per Ø16 O 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - tipo di prodotto o componente: interruttore camma completo - nome componente: K10 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A - tipo di fissaggio: foro Ø 16 o 22 mm - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore amperometro - ritorno: senza - tipo di misura: per 3 circuiti - posizioni di commutazione: destra: 0° - 90° - 180° - 270° - grado di protezione IP: IP20 (blocco contatti), IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....


