Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10F013NCH COMMUTATORE 10A 3 POSIZIONI 2P - K10F013NCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10F013NCH COMMUTATORE 10A 3 POSIZIONI 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110076639

Artikelnummer

SNRK10F013NCH

Herstellernummer

K10F013NCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 2 POLI, 60°, 10A, per Ø16 O 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K10 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - ritorno: senza - numero di poli: 2P - posizioni di commutazione: destra: 270° -330° - 30° - grado di protezione IP: IP20 (blocco contatti), IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....