SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10F013QCH COMMUTATORE 10A 3 POSIZIONI + 0 2P - K10F013QCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110076608
Artikelnummer
SNRK10F013QCH
Herstellernummer
K10F013QCH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
2 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein