SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK115H004UP COMMUTATORE 115A 1-0-2 4P - K115H004UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 115 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110084139
Artikelnummer
SNRK115H004UP
Herstellernummer
K115H004UP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


