Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1B001U COMMUTATORE 12A 1-0-2 1P - K1B001U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1B001U COMMUTATORE 12A 1-0-2 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110443714

Artikelnummer

SNRK1B001U

Herstellernummer

K1B001U

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

3.3 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Il corpo per commutatore di linea Harmony K1 di Schneider Electric ha 1 polo (1P). È di colore nero, ha una tensione nominale di 12 ampere e una modalità di montaggio con morsetto a vite. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo corpo per commutatore di linea di colore nero è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.