SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C002L COMMUTATORE 12A 1-0-2-3 1P - K1C002L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110442281
Artikelnummer
SNRK1C002L
Herstellernummer
K1C002L
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


