Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C027B COMMUTATORE 12A BCD 7 DECIMALI - K1C027B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C027B COMMUTATORE 12A BCD 7 DECIMALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110476866

Artikelnummer

SNRK1C027B

Herstellernummer

K1C027B

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.