Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004A COMMUTATORE 12A 0-1 4P - K1D004A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004A COMMUTATORE 12A 0-1 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Frontbefestigung - ja

  • Geeignet für Verteilereinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110442960

Artikelnummer

SNRK1D004A

Herstellernummer

K1D004A

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore, 4 poli, 45°, 12A, per Ø22mm. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore - numero di poli: 4P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....