SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004NLH COMMUTATORE COMPLETO 12A 4 POS. 1P - K1D004NLH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110978865
Artikelnummer
SNRK1D004NLH
Herstellernummer
K1D004NLH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


