Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004Q COMMUTATORE 12A 4 POS.+0 1P - K1D004Q

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004Q COMMUTATORE 12A 4 POS.+0 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Frontbefestigung - ja

  • Geeignet für Verteilereinbau - nein

  • Geeignet für Zwischenbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110442380

Artikelnummer

SNRK1D004Q

Herstellernummer

K1D004Q

Hersteller

SNR

Polzahl:

1

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore, 1 POLO, 45°, 12A, per Ø22mm. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - numero di poli: 1P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....