SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004QLH COMMUTATORE COMPLETO 12A 4 POS.+ 0 1P - K1D004QLH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110978766
Artikelnummer
SNRK1D004QLH
Herstellernummer
K1D004QLH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


