Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D009B COMMUTATORE 12A BCD 9 DECIMALI - K1D009B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D009B COMMUTATORE 12A BCD 9 DECIMALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Frontbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110476781

Artikelnummer

SNRK1D009B

Herstellernummer

K1D009B

Hersteller

SNR

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore BCD, 1 polo, 30°, 12A, per Ø22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore di uscita codificato BCD - posizioni di commutazione: destra: 0° - 30° - 60° - 90° - 120° - 150° - 180° - 210° - 240° - 270° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggiocon teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....