Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D009BL COMMUTATORE 12A BCD 9 DECIMALI - K1D009BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D009BL COMMUTATORE 12A BCD 9 DECIMALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110793079

Artikelnummer

SNRK1D009BL

Herstellernummer

K1D009BL

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore BCD, 1 polo, 30°, 12A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore di uscita codificato BCD - posizioni di commutazione: destra: 0° - 30° - 60° - 90° - 120° - 150° - 180° - 210° - 240° - 270° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....