Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D024MLH COMMUTATORE 12 A VOLT. 3 TENS. /FASI - K1D024MLH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D024MLH COMMUTATORE 12 A VOLT. 3 TENS. /FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110979305

Artikelnummer

SNRK1D024MLH

Herstellernummer

K1D024MLH

Hersteller

SNR

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

nein

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Il commutatore di voltmetro a camme Schneider Electric Harmony K1 ha 3L (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - L1-L2 - L2-L3 - L1-L3"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo commutatore di voltmetro a camme è progettato per soddisfare lamaggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.