SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D032B COMMUTATORE 12A BCD 12 DECIMALI - K1D032B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Komplettgerät im Gehäuse - nein
Geeignet für Frontbefestigung - ja
Geeignet für Verteilereinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110476910
Artikelnummer
SNRK1D032B
Herstellernummer
K1D032B
Hersteller
SNR
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


