Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D034MCH COMMUTATORE 12A VOLT. 3 TENS./FASI - K1D034MCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D034MCH COMMUTATORE 12A VOLT. 3 TENS./FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110979312

Artikelnummer

SNRK1D034MCH

Herstellernummer

K1D034MCH

Hersteller

SNR

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

nein

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Commutatore a camme voltmetro 3L, 45°, 12A, per Ø22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - posizione montaggio: lato anteriore - tipo di fissaggio: foro Ø 22 mm - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore voltmetro - ritorno: senza - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 529, IP65 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzaticon base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllodei processi....