Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1E005NLH COMMUTATORE COMPLETO 12A 5 POSIZIONI - K1E005NLH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1E005NLH COMMUTATORE COMPLETO 12A 5 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110978896

Artikelnummer

SNRK1E005NLH

Herstellernummer

K1E005NLH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.