SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F003MLH COMMUT. COMPL. 12A AMP. 3 PUNTI DI MIS. - K1F003MLH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110979183
Artikelnummer
SNRK1F003MLH
Herstellernummer
K1F003MLH
Hersteller
SNR
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.


