Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F003ULH COMMUTATORE 12A 1-0-2 3P - K1F003ULH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F003ULH COMMUTATORE 12A 1-0-2 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110978568

Artikelnummer

SNRK1F003ULH

Herstellernummer

K1F003ULH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

3.3 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.