SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F006ACH COMMUTATORE 12A 0-1 6P - K1F006ACH
.jpg?80A1A18982688F7F818884758588737C78767D73BCA797&ts=1762074653356)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110079395
Artikelnummer
SNRK1F006ACH
Herstellernummer
K1F006ACH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein









