Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027M COMMUTATORE 12A VOLTMETRICO - K1F027M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027M COMMUTATORE 12A VOLTMETRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Frontbefestigung - ja

  • Geeignet für Verteilereinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110445596

Artikelnummer

SNRK1F027M

Herstellernummer

K1F027M

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Il corpo per commutatore di voltmetro Harmony K1 di Schneider Electric ha 3L - 3LN (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere e una modalità di montaggio con morsetto a vite. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo corpo per commutatore di voltmetro è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.