SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027MCH COMMUTATORE COMPLETO 12A VOLTMETRICO - K1F027MCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110979411
Artikelnummer
SNRK1F027MCH
Herstellernummer
K1F027MCH
Hersteller
SNR
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


