SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H008N COMMUTATORE 12A 8 POSIZIONI 1P - K1H008N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110443912
Artikelnummer
SNRK1H008N
Herstellernummer
K1H008N
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


