Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1I023NLH COMMUTATORE 12A 1-2-3 3P - K1I023NLH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1I023NLH COMMUTATORE 12A 1-2-3 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110979169

Artikelnummer

SNRK1I023NLH

Herstellernummer

K1I023NLH

Hersteller

SNR

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 3 POLI, 45°, 12A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - ritorno: senza - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base permontaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....