Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1I023QCH COMMUT. COMPLETO 12A 3 POSIZIONI+0 3P - K1I023QCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1I023QCH COMMUT. COMPLETO 12A 3 POSIZIONI+0 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110979114

Artikelnummer

SNRK1I023QCH

Herstellernummer

K1I023QCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 3 POLI, 45°, 12A, per Ø22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - ritorno: senza - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 529, IP65 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....