Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1SK52292Z COMMUTATORE SPECIALE - K1SK52292Z

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1SK52292Z COMMUTATORE SPECIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118146129

Artikelnummer

SNRK1SK52292Z

Herstellernummer

K1SK52292Z

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

0

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Il commutatore a camme completo fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K di diametro 16-22 mm. Ha una corrente nominale di 12A e un morsetto a vite per il collegamento. Viene fornito con una manopola standard nera. Vari accessori integrano la gamma di commutatori a camme K1-K2 , come etichette, portaetichette, coprimorsetti e guarnizioni.