SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2A001ALH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 1P - K2A001ALH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110979497
Artikelnummer
SNRK2A001ALH
Herstellernummer
K2A001ALH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


