SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2B001ULH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-0-2 1P - K2B001ULH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110979763
Artikelnummer
SNRK2B001ULH
Herstellernummer
K2B001ULH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


