SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2D002UCH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-0-2 2P - K2D002UCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110979770
Artikelnummer
SNRK2D002UCH
Herstellernummer
K2D002UCH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


