SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2E003WL COMMUTATORE 20A INV.DI MARCIA 3P - K2E003WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110799071
Artikelnummer
SNRK2E003WL
Herstellernummer
K2E003WL
Hersteller
SNR
Ausführung:
Wendeschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


