SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F003ULH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-0-2 3P - K2F003ULH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110979800
Artikelnummer
SNRK2F003ULH
Herstellernummer
K2F003ULH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


