Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F013UCH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-2 3P - K2F013UCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F013UCH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-2 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110979886

Artikelnummer

SNRK2F013UCH

Herstellernummer

K2F013UCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 3 POLI, 90°, 20A, per Ø22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K2 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore - ritorno: senza - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 30°, sinistra: 330° - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 529, IP65 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....