Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30F013UP COMMUTATORE COMPLETO 32A 1-2 3P - K30F013UP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30F013UP COMMUTATORE COMPLETO 32A 1-2 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110084153

Artikelnummer

SNRK30F013UP

Herstellernummer

K30F013UP

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K30 di Schneider Electric ha 3 poli (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 32 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 2"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.