SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30H001YP COMMUTATORE COMPLETO 32A 0-Y-TRIANGOLO - K30H001YP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110084542
Artikelnummer
SNRK30H001YP
Herstellernummer
K30H001YP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


