SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30H004UP COMMUTATORE COMPLETO 32A 1-0-2 4P - K30H004UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110083422
Artikelnummer
SNRK30H004UP
Herstellernummer
K30H004UP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


